{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 21 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Spiralvinkel | 8-15 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 55,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 87 mm | |
Samlet længde L | 208 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 3 | |
Tilspænding f i stål < 1400 N/mm2 | 0,14 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116380 21 | |
EAN/GTIN | 4045197032645 | |
Producentnummer | 116380 21 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E til Hardox H 21 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
1.143,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
451 styk på lager
280,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
140 styk på lager
451,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
875,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
691,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
1.016,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Norm | Fabriksstandard | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 343 |
Type | H | N | N | INOX | N | N |
Spånnotlængde Lc | 87 | 145 | 145 | 145 | 184 | 145 |