{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 21 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 345 | |
Type | INOX | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 113,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 145 mm | |
Samlet længde L | 243 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 2 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116360 21 | |
EAN/GTIN | 4045197032126 | |
Producentnummer | 116360 21 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E VA, ubelagt, ⌀ DC h8: 21mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
875,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
401 styk på lager
280,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
146 styk på lager
451,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
1.143,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
691,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
1.016,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Spidsvinkel | 135 grader | 118 grader | 118 grader | 130 grader | 118 grader | 120 grader |
Type | INOX | N | N | H | N | N |
Spånnotlængde Lc | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 87 mm | 184 mm | 145 mm |