{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 22 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 345 | |
Type | INOX | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 117 mm | |
Spånnotlængde Lc | 150 mm | |
Samlet længde L | 248 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 2 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116360 22 | |
EAN/GTIN | 4045197032157 | |
Producentnummer | 116360 22 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E VA, ubelagt, ⌀ DC h8: 22mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager
1.024,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
470 styk på lager
39,70 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
181 styk på lager
68,95 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
162,69 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
103,53 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
139,23 €
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Farvering | uden | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
Indvendig køling | nej | nem | nem | nem | nem | nem |
Standard | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | Gyári szabvány | DIN 341 | DIN 343 |
Skaft | Morsekonus | Morse kúp | Morse kúp | Morse kúp | Morse kúp | Morse kúp |
Morsekonus MK, størrelse | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Produkttype | Spiralbor | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |