{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 23,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 345 | |
Type | INOX | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 119,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 155 mm | |
Samlet længde L | 276 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 3 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116360 23,5 | |
EAN/GTIN | 4045197032188 | |
Producentnummer | 116360 23,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E VA, ubelagt, ⌀ DC h8: 23,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
1.236,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
344,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
587,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 276 mm | 276 mm | 276 mm |
Skaft | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus |
Spidsvinkel | 135 grader | 118 grader | 118 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Morsekonus MK, størrelse | 3 | 3 | 3 |
Spånnotlængde Lc | 155 mm | 155 mm | 155 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |