{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 17,75 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 345 | |
Type | INOX | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 103,4 mm | |
Spånnotlængde Lc | 130 mm | |
Samlet længde L | 228 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 2 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116360 17,75 | |
EAN/GTIN | 4045197032003 | |
Producentnummer | 116360 17,75 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E VA 17,75 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
718,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
510,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
865,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
808,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
227,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
414,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 228 | 123 | 123 | 123 | 228 | 228 |
Nominel ⌀ DC | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 |
Norm | DIN 345 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 345 | DIN 345 |
Skaft | Morsekonus | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Morsekonus | Morsekonus |
Spånnotlængde Lc | 130 | 62 | 62 | 62 | 130 | 130 |