{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 14,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 345 | |
Type | INOX | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 92,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 114 mm | |
Samlet længde L | 212 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 2 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116360 14,5 | |
EAN/GTIN | 4045197031884 | |
Producentnummer | 116360 14,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E VA, ubelagt, ⌀ DC h8: 14,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager
546,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
319 styk på lager
267,15 DKK
155,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
286 styk på lager
263,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
196 styk på lager
161,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
254,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
794 styk på lager
139,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | TiN | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Samlet længde L | 212 mm | 169 mm | 169 mm | 212 mm | 212 mm | 169 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Standard | DIN 345 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 338 |
Skaft | Morsekonus | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Morsekonus | Morsekonus | Cylinderskaft |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 92,3 mm | 92,3 mm | 92,3 mm | 92,3 mm | 92,3 mm | 92,3 mm |