{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 14,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 20-30 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 92,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 114 mm | |
Samlet længde L | 212 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 2 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116320 14,5 | |
EAN/GTIN | 4045197029454 | |
Producentnummer | 116320 14,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 14,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
150 styk på lager
161,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
280 styk på lager
267,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
315 styk på lager
263,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
125 styk på lager
254,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
506 styk på lager
139,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Samlet længde L | 212 mm | 169 mm | 169 mm | 212 mm | 169 mm |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N | N | N |
Spånnotlængde Lc | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |