{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 34 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 20-30 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 139 mm | |
Spånnotlængde Lc | 190 mm | |
Samlet længde L | 339 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 4 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116320 34 | |
EAN/GTIN | 4045197029898 | |
Producentnummer | 116320 34 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 34mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
841,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
1.471,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
2.264,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 339 mm | 339 mm | 339 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Standard | DIN 345 | DIN 345 | DIN 343 |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 120 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |