{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 28 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 20-30 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 128 mm | |
Spånnotlængde Lc | 170 mm | |
Samlet længde L | 291 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 3 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116320 28 | |
EAN/GTIN | 4045197029805 | |
Producentnummer | 116320 28 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS N 28 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
136 styk på lager
461,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
860,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
1.951,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
1.337,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
1.329,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Norm | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 343 |
Skaft | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus |
Spånnotlængde Lc | 170 | 170 | 170 | 222 | 170 |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,26 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 128 | 128 | 128 | 180 | 128 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |