{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 33 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 20-30 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 135,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 185 mm | |
Samlet længde L | 334 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 4 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116320 33 | |
EAN/GTIN | 4045197029881 | |
Producentnummer | 116320 33 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 33mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
789,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
1.262,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
2.413,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.071,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
1.966,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Samlet længde L | 334 mm | 334 mm | 334 mm | 397 mm | 334 mm |
Nominel ⌀ DC | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Morsekonus MK, størrelse | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Spånnotlængde Lc | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 248 mm | 185 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 135,5 mm | 135,5 mm | 135,5 mm | 198,5 mm | 135,5 mm |