{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 20 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 20-30 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 110 mm | |
Spånnotlængde Lc | 140 mm | |
Samlet længde L | 238 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 2 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116320 20 | |
EAN/GTIN | 4045197029638 | |
Producentnummer | 116320 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spiralbor HSS N 20 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
757 styk på lager
254,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
186 styk på lager
403,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
604,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Samlet længde L | 238 | 238 | 275 |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS |
Type | N | N | N |
Spånnotlængde Lc | 140 | 140 | 177 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 110 | 110 | 147 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |