{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 19,75 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 20-30 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 110,4 mm | |
Spånnotlængde Lc | 140 mm | |
Samlet længde L | 238 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 2 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116320 19,75 | |
EAN/GTIN | 4045197029621 | |
Producentnummer | 116320 19,75 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 19,75mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager
270,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
493,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Samlet længde L | 238 mm | 238 mm |
Indvendig køling | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 19,75 mm | 19,75 mm |
Standard | DIN 345 | DIN 345 |
Skæremateriale | HSS | HSS |
Type | N | N |