{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 30 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 20-30 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 130 mm | |
Spånnotlængde Lc | 175 mm | |
Samlet længde L | 296 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 3 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116320 30 | |
EAN/GTIN | 4045197029843 | |
Producentnummer | 116320 30 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 30mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
203 styk på lager
581,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
88 styk på lager
942,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
1.869,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1.750,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
1.534,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.683,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 135 grader | 130 grader | 118 grader | 120 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | INOX | H | N | N |
Spånnotlængde Lc | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 112 mm | 230 mm | 175 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 67 mm | 185 mm | 130 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |