{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 13,75 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 20-30 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 87,4 mm | |
Spånnotlængde Lc | 108 mm | |
Samlet længde L | 189 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 1 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116320 13,75 | |
EAN/GTIN | 4045197029423 | |
Producentnummer | 116320 13,75 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spiralbor HSS N 13,75 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
152,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
298,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
613,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 3 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skaft | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus |
Type | N | N | N |
Spånnotlængde Lc | 108 | 108 | 108 |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 | 0,15 |