{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 28,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 20-30 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 132,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 175 mm | |
Samlet længde L | 296 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 3 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116320 28,5 | |
EAN/GTIN | 4045197029812 | |
Producentnummer | 116320 28,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 28,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
518,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
1.065,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | ubelagt |
Farvering | uden | uden |
Samlet længde L | 296 mm | 296 mm |
Indvendig køling | nej | nej |
Skaft | Morsekonus | Morsekonus |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 |