• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 21mm

Art.-nr.: 116320 21
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
391 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: DIN 345
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 21 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Standard DIN 345
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 118 grader
Spiralvinkel 20-30 grader
Skaft Morsekonus
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 113,5 mm
Spånnotlængde Lc 145 mm
Samlet længde L 243 mm
Morsekonus MK, størrelse 2
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,2 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 116320 21
EAN/GTIN 4045197029652
Producentnummer 116320 21
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG (G)
K
25
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Overflade specialbehandlet, hvilket giver nedsat hældning og forbedret spåntransport.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven