{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 60 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 20-30 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 145 mm | |
Spånnotlængde Lc | 235 mm | |
Samlet længde L | 422 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 5 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,32 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116320 60 | |
EAN/GTIN | 4045197955746 | |
Producentnummer | 116320 60 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Spiralbor HSS N 60 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
4.164,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
6.146,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nominel ⌀ DC | 60 | 60 |
Skæremateriale | HSS | HSS |
Type | N | N |
Morsekonus MK, størrelse | 5 | 5 |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,32 | 0,32 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 145 | 145 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |