{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 24,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 20-30 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 123,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 160 mm | |
Samlet længde L | 281 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 3 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116320 24,5 | |
EAN/GTIN | 4045197029737 | |
Producentnummer | 116320 24,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 24,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
152 styk på lager
368,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager
643,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
1.404,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
1.117,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Farvering | uden | uden | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 24,5 mm | 24,5 mm | 24,5 mm | 24,5 mm |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 135 grader | 120 grader |
Spånnotlængde Lc | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |