{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 50 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 20-30 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 145 mm | |
Spånnotlængde Lc | 220 mm | |
Samlet længde L | 369 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 4 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,32 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116320 50 | |
EAN/GTIN | 4045197955685 | |
Producentnummer | 116320 50 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS N 50 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
2.220,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
3.508,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
5.520,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
4.022,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Farvering | uden | uden | uden | uden |
Norm | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 343 |
Spidsvinkel | 118 | 118 | 118 | 120 |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,41 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 145 | 145 | 246 | 145 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |