{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 50 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 20-30 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 145 mm | |
Spånnotlængde Lc | 220 mm | |
Samlet længde L | 369 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 4 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,32 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116340 50 | |
EAN/GTIN | 4045197031099 | |
Producentnummer | 116340 50 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spiralbor HSS N 50 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
3.441,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
5.416,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
2.175,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 50 | 50 | 50 |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N |
Spånnotlængde Lc | 220 | 321 | 220 |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |