{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 41 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 20-30 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 143,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 205 mm | |
Samlet længde L | 354 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 4 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,32 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116340 41 | |
EAN/GTIN | 4045197031006 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS N 41 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
2.227,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
1.251,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Indvendig køling | nej | nej |
Norm | DIN 345 | DIN 345 |
Spidsvinkel | 118 | 118 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 205 | 205 |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,32 | 0,32 |