Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 14,25mm

Art.-nr.: 116340 14,25
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: DIN 345
  • Type: N
  • Tolerance nominal ⌀: h8
  • Point angle: 118

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominal ⌀ DC 14.25 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Standard DIN 345
Type N
Tolerance nominal ⌀ h8
Point angle 118 degrees
Spiralvinkel 20-30 grader
Shank Morse taper
Number of cutting edges Z 2
Indvendig køling nej
recommended maximum drilling depth L2 92.6 mm
Flute length Lc 114 mm
Overall length L 212 mm
Morse taper MT size 2
Feed f in steel < 750 N/mm2 0.16 mm/rev.
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 116340 14,25
EAN/GTIN 4045197030238
Producentnummer 116340 14,25

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG (G)
K
25
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Uitvoering:

Speciaal behandeld oppervlak, daardoor gereduceerde oplasneiging en verbeterde spaanafvoer.
Hoogrendement-spiraalboor van topkwaliteit.
Snijdeel ≤ ⌀ 26,5 mm uit massief materiaal geslepen, > ⌀ 26,5 mm gefreesd. Daardoor hoge rondloop- en verdelingsnauwkeurigheid evenals precies geslepen punt tot ⌀ 40 mm.
Met aanslijping vorm A.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Tip:

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie nr. 343000-343530.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 14,25mm

Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 14,25mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
367,28  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager
21,70 €
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
106,09 €
plus moms plus fragt
Belægning ubelagt neacoperită neacoperită
Farvering uden fără fără
Indvendig køling nej nu nu
Skæremateriale HSS HSS HSS E
Flute length Lc 114 mm 114 mm 114 mm
Feed f in steel < 750 N/mm2 0.16 mm/rev. 0,16 mm/rot 0,16 mm/rot
recommended maximum drilling depth L2 92.6 mm 92,6 mm 92,6 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven