Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 36mm

Art.-nr.: 116340 36
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: DIN 345
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 36 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Standard DIN 345
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 118 grader
Spiralvinkel 20-30 grader
Skaft Morsekonus
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 141 mm
Spånnotlængde Lc 195 mm
Samlet længde L 344 mm
Morsekonus MK, størrelse 4
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,25 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 116340 36
EAN/GTIN 4045197030917
Producentnummer 116340 36

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG (G)
K
25
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Overflade specialbehandlet, hvilket giver nedsat hældning og forbedret spåntransport.
High-performance-spiralbor i topkvalitet .
Skærdel ≤ ⌀ 26,5 mm slebet i ét stykke, > ⌀ 26,5 mm fræset. Resultatet er en høj rundløbs- og intervalnøjagtighed som en præcist slebet spids op til ⌀ 40 mm.
Med tilspidsning form A.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 36mm

Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 36mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
1.616,63  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
890,26  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
2.622,36  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 2 2 3
Farvering uden uden uden
Skaft Morsekonus Morsekonus Morsekonus
Skæremateriale HSS HSS HSS
Type N N N
Morsekonus MK, størrelse 4 4 4
anbefalet maksimal boredybde L2 141 mm 141 mm 141 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven