Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 43mm

Art.-nr.: 116340 43
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: DIN 345
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 43 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Standard DIN 345
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 118 grader
Spiralvinkel 20-30 grader
Skaft Morsekonus
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 145,5 mm
Spånnotlængde Lc 210 mm
Samlet længde L 359 mm
Morsekonus MK, størrelse 4
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,32 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 116340 43
EAN/GTIN 4045197031020
Producentnummer 116340 43

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG (G)
K
25
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Overflade specialbehandlet, hvilket giver nedsat hældning og forbedret spåntransport.
High-performance-spiralbor i topkvalitet .
Skærdel ≤ ⌀ 26,5 mm slebet i ét stykke, > ⌀ 26,5 mm fræset. Resultatet er en høj rundløbs- og intervalnøjagtighed som en præcist slebet spids op til ⌀ 40 mm.
Med tilspidsning form A.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 43mm

Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 43mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
2.629,81  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
1.329,81  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 2 2
Belægning ubelagt ubelagt
Indvendig køling nej nej
Nominel ⌀ DC 43 mm 43 mm
Spidsvinkel 118 grader 118 grader
Tolerance, nom. ⌀ h8 h8
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,32 mm/o 0,32 mm/o

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven