Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 27mm

Art.-nr.: 116340 27
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: DIN 345
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 27 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Standard DIN 345
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 118 grader
Spiralvinkel 20-30 grader
Skaft Morsekonus
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 129,5 mm
Spånnotlængde Lc 170 mm
Samlet længde L 291 mm
Morsekonus MK, størrelse 3
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,25 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 116340 27
EAN/GTIN 4045197030702
Producentnummer 116340 27

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG (G)
K
25
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Overflade specialbehandlet, hvilket giver nedsat hældning og forbedret spåntransport.
High-performance-spiralbor i topkvalitet .
Skærdel ≤ ⌀ 26,5 mm slebet i ét stykke, > ⌀ 26,5 mm fræset. Resultatet er en høj rundløbs- og intervalnøjagtighed som en præcist slebet spids op til ⌀ 40 mm.
Med tilspidsning form A.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 27mm

Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 27mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
774,79  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
461,89  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
1.713,48  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
1.266,48  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
1.374,51  DKK
plus moms plus fragt
Belægning ubelagt ubelagt ubelagt ubelagt ubelagt
Samlet længde L 291 mm 291 mm 291 mm 343 mm 291 mm
Standard DIN 345 DIN 345 DIN 345 DIN 341 DIN 343
Skæremateriale HSS HSS HSS E HSS HSS
Spånnotlængde Lc 170 mm 170 mm 170 mm 222 mm 170 mm
anbefalet maksimal boredybde L2 129,5 mm 129,5 mm 129,5 mm 181,5 mm 129,5 mm
Produkttype Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven