Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 35,5mm

Art.-nr.: 116340 35,5
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: DIN 345
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 35,5 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Standard DIN 345
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 118 grader
Spiralvinkel 20-30 grader
Skaft Morsekonus
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 136,8 mm
Spånnotlængde Lc 190 mm
Samlet længde L 339 mm
Morsekonus MK, størrelse 4
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,25 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 116340 35,5
EAN/GTIN 4045197030900
Producentnummer 116340 35,5

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG (G)
K
25
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Overflade specialbehandlet, hvilket giver nedsat hældning og forbedret spåntransport.
High-performance-spiralbor i topkvalitet .
Skærdel ≤ ⌀ 26,5 mm slebet i ét stykke, > ⌀ 26,5 mm fræset. Resultatet er en høj rundløbs- og intervalnøjagtighed som en præcist slebet spids op til ⌀ 40 mm.
Med tilspidsning form A.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven