Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 26,5mm

Art.-nr.: 116340 26,5
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: DIN 345
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 26,5 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Standard DIN 345
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 118 grader
Spiralvinkel 20-30 grader
Skaft Morsekonus
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 125,3 mm
Spånnotlængde Lc 165 mm
Samlet længde L 286 mm
Morsekonus MK, størrelse 3
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,25 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 116340 26,5
EAN/GTIN 4045197030689
Producentnummer 116340 26,5

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG (G)
K
25
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Overflade specialbehandlet, hvilket giver nedsat hældning og forbedret spåntransport.
High-performance-spiralbor i topkvalitet .
Skærdel ≤ ⌀ 26,5 mm slebet i ét stykke, > ⌀ 26,5 mm fræset. Resultatet er en høj rundløbs- og intervalnøjagtighed som en præcist slebet spids op til ⌀ 40 mm.
Med tilspidsning form A.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 26,5mm

Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 26,5mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
752,44  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
441,03  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
1.810,33  DKK
plus moms plus fragt
Samlet længde L 286 mm 286 mm 286 mm
Skaft Morsekonus Morsekonus Morsekonus
Skæremateriale HSS HSS HSS E
Spidsvinkel 118 grader 118 grader 135 grader
Type N N INOX
Spånnotlængde Lc 165 mm 165 mm 165 mm
Produkttype Spiralbor Spiralbor Spiralbor

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven