{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 46 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 20-30 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 146 mm | |
Spånnotlængde Lc | 215 mm | |
Samlet længde L | 364 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 4 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,32 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116340 46 | |
EAN/GTIN | 4045197031051 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS N 46 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
2.927,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
1.735,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nominel ⌀ DC | 46 | 46 |
Skaft | Morsekonus | Morsekonus |
Type | N | N |
Spånnotlængde Lc | 215 | 215 |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,32 | 0,32 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 146 | 146 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |