{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 23 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 20-30 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 120,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 155 mm | |
Samlet længde L | 253 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 2 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116340 23 | |
EAN/GTIN | 4045197030580 | |
Producentnummer | 116340 23 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS N 23 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
591,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
159 styk på lager
323,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
1.151,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
782,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
1.121,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 253 | 253 | 253 | 296 | 253 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Standard | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 343 |
Skaft | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | INOX | N | N |