{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 23 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 345 | |
Type | INOX | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 120,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 155 mm | |
Samlet længde L | 253 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 2 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116360 23 | |
EAN/GTIN | 4045197032171 | |
Producentnummer | 116360 23 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E VA, ubelagt, ⌀ DC h8: 23mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
1.151,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
173 styk på lager
323,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
591,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
782,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
1.121,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Standard | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 343 |
Skæremateriale | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spidsvinkel | 135 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 120 grader |
Type | INOX | N | N | N | N |
Morsekonus MK, størrelse | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Spånnotlængde Lc | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 198 mm | 155 mm |