{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 11,8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 345 | |
Type | INOX | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 76,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 94 mm | |
Samlet længde L | 175 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 1 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116360 11,8 | |
EAN/GTIN | 4045197031792 | |
Producentnummer | 116360 11,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E VA, ubelagt, ⌀ DC h8: 11,8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
508,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
Fra
1
stk.
312,45 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
260,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
Fra
1
stk.
226,92 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
189,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
Fra
1
stk.
458,69 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
382,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Samlet længde L | 175 mm | 95 mm | 142 mm | 142 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Morsekonus | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |