{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 11,8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 76,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 94 mm | |
Samlet længde L | 142 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 11,8 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114405 11,8 | |
EAN/GTIN | 4045197535535 | |
Producentnummer | 114405 11,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E N 11,8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager
Fra
1
stk.
226,92 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
189,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
Fra
1
stk.
312,45 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
260,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
Fra
1
stk.
458,69 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
382,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
508,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | TiAlN | ubelagt |
Farvering | uden | uden | blå | uden |
Samlet længde L | 142 | 95 | 142 | 175 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Morsekonus |
Spidsvinkel | 135 | 135 | 135 | 135 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |