{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,2 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 31,2 mm | |
Spånnotlængde Lc | 36 mm | |
Samlet længde L | 65 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,2 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114405 3,2 | |
EAN/GTIN | 4045197534774 | |
Producentnummer | 114405 3,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E N 3,2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.006 styk på lager
Fra
1
stk.
22,95 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
19,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
725 styk på lager
Fra
1
stk.
33,38 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
27,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
131 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
999 styk på lager
Fra
1
stk.
94,84 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
79,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12.297 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.442 styk på lager
Fra
1
stk.
15,87 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
13,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Samlet længde L | 65 | 49 | 65 | 65 | 49 | 49 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS | HSS |
Spidsvinkel | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 31,2 | 13,2 | 13,2 | 31,2 | 7,2 | 7,2 |