{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 53,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 63 mm | |
Samlet længde L | 101 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114405 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197535108 | |
Producentnummer | 114405 6,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E N 6,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.526 styk på lager
Fra
1
stk.
40,38 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
33,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
130 styk på lager
Fra
1
stk.
58,26 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
48,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
151 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
545 styk på lager
Fra
1
stk.
178,80 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
149,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | pink | blå |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Skaft-⌀ Ds | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 53,3 | 21,3 | 21,3 | 53,3 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |