{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,1 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 31,4 mm | |
Spånnotlængde Lc | 36 mm | |
Samlet længde L | 65 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,1 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114405 3,1 | |
EAN/GTIN | 4045197534767 | |
Producentnummer | 114405 3,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E N, ubelagt, ⌀ DC h8: 3,1mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
307 styk på lager
Fra
1
stk.
23,69 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
19,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
382 styk på lager
Fra
1
stk.
33,38 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
27,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
317 styk på lager
Fra
1
stk.
98,41 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
82,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
220 styk på lager
Fra
1
stk.
10,50 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
8,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.333 styk på lager
Fra
1
stk.
15,87 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
13,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farvering | uden | uden | blå | uden | uden |
Samlet længde L | 65 mm | 49 mm | 65 mm | 49 mm | 49 mm |
Nominel ⌀ DC | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm |
Spidsvinkel | 135 grader | 135 grader | 135 grader | 135 grader | 135 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 36 mm | 18 mm | 36 mm | 12 mm | 12 mm |