{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 7,7 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 63,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 75 mm | |
Samlet længde L | 117 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7,7 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114405 7,7 | |
EAN/GTIN | 4045197535221 | |
Producentnummer | 114405 7,7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E N, ubelagt, ⌀ DC h8: 7,7mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
Fra
1
stk.
74,05 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
61,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
Fra
1
stk.
103,40 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
86,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Fra
1
stk.
243,76 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
203,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 117 mm | 79 mm | 117 mm |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 75 mm | 37 mm | 75 mm |
Skaft-⌀ Ds | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |