{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6,2 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 53,7 mm | |
Spånnotlængde Lc | 63 mm | |
Samlet længde L | 101 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6,2 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114405 6,2 | |
EAN/GTIN | 4045197535078 | |
Producentnummer | 114405 6,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E N, ubelagt, ⌀ DC h8: 6,2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
295 styk på lager
Fra
1
stk.
43,73 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
36,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
246 styk på lager
Fra
1
stk.
58,26 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
48,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.414 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
107 styk på lager
Fra
1
stk.
63,18 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
52,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
187 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
326 styk på lager
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Fra
1
stk.
431,57 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
359,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
138 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager
Fra
1
stk.
152,13 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
126,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farvering | uden | gul | rød | uden | blå | blå | grøn | grøn | grøn |
Samlet længde L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 107 mm | 101 mm | 101 mm |
Skæremateriale | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Spidsvinkel | 135 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 135 grader | 130 grader | 118 grader | 130 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Skaft-⌀ Ds | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 8 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |