{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6,9 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 58,7 mm | |
Spånnotlængde Lc | 69 mm | |
Samlet længde L | 109 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6,9 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114405 6,9 | |
EAN/GTIN | 4045197535146 | |
Producentnummer | 114405 6,9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E N, ubelagt, ⌀ DC h8: 6,9mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
110 styk på lager
Fra
1
stk.
55,20 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
45,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
Fra
1
stk.
76,29 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
63,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.081 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager
Fra
1
stk.
81,28 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
67,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
177 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
187 styk på lager
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiAlN | TiAlN |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 6,9 mm | 6,9 mm | 6,9 mm | 6,9 mm | 6,9 mm | 6,9 mm |
Spidsvinkel | 135 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 135 grader |
Spånnotlængde Lc | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Skaft-⌀ Ds | 6,9 mm | 6,9 mm | 6,9 mm | 6,9 mm | 6,9 mm | 6,9 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |