{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 2,9 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 28,7 mm | |
Spånnotlængde Lc | 33 mm | |
Samlet længde L | 61 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,9 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114405 2,9 | |
EAN/GTIN | 4045197534743 | |
Producentnummer | 114405 2,9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E N 2,9 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
288 styk på lager
19,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
118 styk på lager
Fra
1
stk.
33,38 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
27,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
337 styk på lager
Fra
1
stk.
91,19 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
75,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 61 | 46 | 61 |
Nominel ⌀ DC | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Spånnotlængde Lc | 33 | 16 | 33 |
Skaft-⌀ Ds | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 28,7 | 11,7 | 28,7 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |