{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 4,1 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 36,9 mm | |
Spånnotlængde Lc | 43 mm | |
Samlet længde L | 75 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4,1 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114405 4,1 | |
EAN/GTIN | 4045197534866 | |
Producentnummer | 114405 4,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E N 4,1 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
490 styk på lager
Fra
1
stk.
29,87 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
24,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
341 styk på lager
Fra
1
stk.
40,68 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
33,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
720 styk på lager
Fra
1
stk.
108,77 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
90,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.541 styk på lager
Fra
1
stk.
19,67 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
16,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.284 styk på lager
Fra
1
stk.
12,14 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
10,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | TiAlN | ubelagt | ubelagt |
Samlet længde L | 75 | 55 | 75 | 55 | 55 |
Nominel ⌀ DC | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS | HSS |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 43 | 22 | 43 | 14 | 14 |