{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 7,2 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 58,2 mm | |
Spånnotlængde Lc | 69 mm | |
Samlet længde L | 109 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7,2 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114405 7,2 | |
EAN/GTIN | 4045197535177 | |
Producentnummer | 114405 7,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E N 7,2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager
Fra
1
stk.
67,50 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
56,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
Fra
1
stk.
12,18 €
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
10,15 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
Fra
1
stk.
28,58 €
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
23,82 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
104 styk på lager
3,17 €
plus moms
plus fragt
|
|
Longueur totale L | 109 | 74 | 109 | 74 |
Arrosage interne | nej | non | non | non |
⌀ nom. DC | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Norme | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 1897 |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Longueur des goujures Lc | 69 | 34 | 69 | 24 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 58,2 | 23,2 | 58,2 | 13,2 |