{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,7 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 33,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 39 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,7 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114405 3,7 | |
EAN/GTIN | 4045197534828 | |
Producentnummer | 114405 3,7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E N, ubelagt, ⌀ DC h8: 3,7mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
109 styk på lager
Fra
1
stk.
24,14 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
20,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
458 styk på lager
Fra
1
stk.
37,85 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
31,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
295 styk på lager
Fra
1
stk.
105,19 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
87,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 70 mm | 52 mm | 70 mm |
Spidsvinkel | 135 grader | 135 grader | 135 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 39 mm | 20 mm | 39 mm |
Skaft-⌀ Ds | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 33,5 mm | 14,5 mm | 33,5 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |