{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 4,8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 44,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 52 mm | |
Samlet længde L | 86 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4,8 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114405 4,8 | |
EAN/GTIN | 4045197534934 | |
Producentnummer | 114405 4,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E N 4,8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
611 styk på lager
Fra
1
stk.
29,87 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
24,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
333 styk på lager
Fra
1
stk.
41,94 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
34,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
288 styk på lager
Fra
1
stk.
125,53 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
104,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
365 styk på lager
Fra
1
stk.
13,26 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
11,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | TiAlN | ubelagt |
Farvering | uden | uden | blå | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Spidsvinkel | 135 | 135 | 135 | 135 |
Spånnotlængde Lc | 52 | 26 | 52 | 17 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 44,8 | 18,8 | 44,8 | 9,8 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |