{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 4,8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 9,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 17 mm | |
Samlet længde L | 62 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113341 4,8 | |
EAN/GTIN | 4045197964519 | |
Producentnummer | 113341 4,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pladebor HSS Enkeltsidet 4,8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
385 styk på lager
Fra
1
stk.
13,48 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
11,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
333 styk på lager
Fra
1
stk.
41,05 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
34,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
643 styk på lager
Fra
1
stk.
30,25 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
25,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Nominel ⌀ DC | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 |
Skæremateriale | HSS | HSS E | HSS E |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 9,8 | 18,8 | 44,8 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |