Pladebor HSS Enkeltsidet 9,6 mm

Art.-nr.: 113341 9,6
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    50,14  DKK / styk
  • fra 5 styk
    41,79  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
157 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 1897
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 135
  • Antal skær Z: 2

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 9,6 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Norm DIN 1897
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 135 grader
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 10,6 mm
Spånnotlængde Lc 25 mm
Samlet længde L 89 mm
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 113341 9,6
EAN/GTIN 4045197964618

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt brudsikker som følge af den korte spiral og den kraftige kernestigning. Selvcentrerende spids. Rundslebet hele vejen rundt (uden faser) for at undgå fastklemning.
Overflade vaporiseret.
Mål svarende til DIN 1897.
Spids form C.

Anvendelse:

Specielt til boring i plader.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven