{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 8,1 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 12,9 mm | |
Spånnotlængde Lc | 25 mm | |
Samlet længde L | 79 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113341 8,1 | |
EAN/GTIN | 4045197964601 | |
Producentnummer | 113341 8,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pladebor HSS Enkeltsidet 8,1 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
384 styk på lager
Fra
1
stk.
35,61 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
29,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
Fra
1
stk.
101,10 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
84,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
130 styk på lager
62,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Farvering | uden | uden | uden |
Nominel ⌀ DC | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 |
Spånnotlængde Lc | 25 | 37 | 75 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 12,9 | 24,9 | 62,9 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |