{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,2 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 7,2 mm | |
Spånnotlængde Lc | 12 mm | |
Samlet længde L | 49 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113341 3,2 | |
EAN/GTIN | 4045197964250 |