• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Pladebor HSS Enkeltsidet, ubelagt, ⌀ DC h8: 6,8mm

Art.-nr.: 113341 6,8
Rabat
24,06 DKK
Price per 1 styk
Pris gyldig til 19. jan. 2025
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    8,94  DKK 24,06 DKK / styk
  • fra 10 styk
    7,45  DKK 20,11 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.254 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: DIN 1897
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 135
  • Antal skær Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 6,8 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Standard DIN 1897
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 135 grader
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 12,8 mm
Spånnotlængde Lc 23 mm
Samlet længde L 72 mm
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 113341 6,8
EAN/GTIN 4045197964588
Producentnummer 113341 6,8
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt brudsikker som følge af den korte spiral og den kraftige kernestigning. Selvcentrerende spids. Rundslebet hele vejen rundt (uden faser) for at undgå fastklemning.
Overflade vaporiseret.
Spids form C.
Mål svarende til DIN 1897.

Anvendelse:

Specielt til boring i plader.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven