Pladebor HSS Enkeltsidet 3 mm

Art.-nr.: 113341 3
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    9,01  DKK / styk
  • fra 10 styk
    7,52  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.687 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 1897
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 135
  • Antal skær Z: 2

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 3 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Norm DIN 1897
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 135 grader
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 6,5 mm
Spånnotlængde Lc 11 mm
Samlet længde L 46 mm
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 113341 3
EAN/GTIN 4045197964236
Producentnummer 113341 3

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt brudsikker som følge af den korte spiral og den kraftige kernestigning. Selvcentrerende spids. Rundslebet hele vejen rundt (uden faser) for at undgå fastklemning.
Overflade vaporiseret.
Mål svarende til DIN 1897.
Spids form C.

Anvendelse:

Specielt til boring i plader.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven