{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 4,8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 18,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 26 mm | |
Samlet længde L | 62 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4,8 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113020 4,8 | |
EAN/GTIN | 4045197002259 | |
Producentnummer | 113020 4,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Kortbor HSS-E FS, ubelagt, ⌀ DC h8: 4,8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
313 styk på lager
Fra
1
stk.
41,94 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
34,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
445 styk på lager
Fra
1
stk.
29,87 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
24,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
224 styk på lager
Fra
1
stk.
125,53 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
104,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
344 styk på lager
Fra
1
stk.
13,26 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
11,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Spidsvinkel | 135 grader | 135 grader | 135 grader | 135 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |